• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM Forma B 6GX AlTiX

Codice art.: 132724
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
25 pezzi in magazzino
  • Angolo di filetto: 60
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Forma dell’imbocco: B
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
  • Passaggio interno per LR: no

Descrizione

Esecuzione:

Maschio universale progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma del materiale con un’elevata sicurezza dei processi.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
  • Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
  • Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.

Classe di tolleranza: ISO 3X/6GX
Per pezzi trattati con uno strato galvanico protettivo oppure soggetti a deformazione post tempra.

Uso:

Per pezzi trattati con uno strato galvanico protettivo oppure soggetti a deformazione post tempra.

Raccomandazioni:

Consigliamo di praticare il preforo con ⌀ più grande intorno al sovrametallo di tolleranza.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Master Tap"

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Competenza del filo"
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello