{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Denominazione originale prodotto | 367 K TORX® | |
Impronta Torx® | TX30 | |
Lunghezza lama | 115 mm | |
Lunghezza complessiva | 220 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale lama | Acciaio per utensili di alta qualità | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625800 TX30 | |
Codice del produttore | 05027958001 |