Esecuzione:
Chiavi dinamometriche / torsiometriche elettroniche di grande precisione per serraggi affidabili e verifiche dei serraggi delle viti. Display OLED di facile lettura con visualizzazione a colori, navigazione intuitiva dei menu. Chiave robusta con alloggiamento compatto e tubo stabile a sezione quadra, di impiego rapido e universale mediante “Modalità diretta”. Programmazione di max. 200 casi di avvitatura specifici dell’utente, raggruppabili in schemi guidati. 4 modalità di misurazione: coppia e angolo di rotazione. Risultati sicuri grazie alla coppia con controllo dell’angolo di rotazione o all’angolo di rotazione con controllo della coppia. Spazio di memoria per max. 2.500 valori di misura. Programmabile mediante PC; protezione contro accessi indesiderati mediante inserimento di una password. Facile misurazione dell’angolo di rotazione senza asta di riferimento. Valori finali e tolleranze possono essere preimpostati. Modalità operativa Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua). Con taratura automatica integrata in base al numero di carichi e all’intervallo di tempo.
Chiave dinamometrica/torsiometrica con
eccellente ergonomia e straordinaria facilità di impiego.Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.
- Cricchetto intercambiabile a sbloccaggio rapido.
- Facile indicazione dell’interasse: cambiando l’interasse degli utensili è sufficiente immettere il nuovo valore. Non è più necessario il dispendioso calcolo con le formule.
- QuickRelease: Innesto sicuro e cambio rapido per teste a innesto.
- Uscita dati: l’interfaccia USB consente la lettura e la valutazione dei dati memorizzati nel PC.
- Segnali di allarme: − sonori (buzzer); − ottici attraverso 3 LED e display a colori; – tattili (vibrazione nell’impugnatura)
- Comando sicuro. Nessuna configurazione doppia dei tasti.
- Comoda impostazione
Norma:
Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
Fornitura:
Inclusa robusta valigetta di plastica (Dim. 400 con robusta cassetta in lamiera di acciaio) e 3 batterie (1,5 V Mignon / AA / LR6), cavo USB e software per la trasmissione dei dati di misura.