Esecuzione:
Chiave dinamometrica completamente isolata fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Chiave dinamometrica ad asta unica, regolabile tramite scala, con dispositivo di sicurezza contro modifiche involontarie. Dente di arresto integrato; rotazione oraria e antioraria invertendo il quadro.
Unità di misura: Nm.
Funzione:
Al raggiungimento del valore impostato per il momento torcente, la chiave si sblocca con un “segnale” (acustico e tattile) ed è subito pronta per l’impiego.
Norma:
Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
Dati d'impiego:
Legenda per disegno e formula:
l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta
Attenzione:
Eseguire le eventuali riparazioni solo presso il centro di assistenza HAZET, in quanto poi deve essere effettuata una prova di serie a 10.000 V a norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201!
Nota:
Per lavori in presenza di tensione fino a 1000 Volt. Per lavorare in sicurezza si devono combinare esclusivamente utensili interamente isolati.
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.