Giravite dinamometrico con scala

Codice art.: 659939
Sconto
da  233.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
4 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Giravite dinamometrico con sistema di protezione da coppie troppo elevate, adatto a diversi usi, dalla produzione in serie agli interventi di manutenzione. Dotato di un meccanismo di bloccaggio che impedisce alla coppia di regolarsi durante l'utilizzo. La forma a esagono del sistema di bloccaggio fa sì che non si avvolga. Regolazione con scala micrometrica.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un “segnale” sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso. In caso di serraggio antiorario, il meccanismo di rilascio è bloccato.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Misurazione Control"
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
    Coppia max. (cNm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello