Bussola IMPACT con attacco esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga, con magnete a molla

Codice art.: 650052
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
6 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta appositamente progettata per l’uso con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale e scanalatura anulare per il fissaggio. Quadro interno secondo DIN 3121. Con profilo che non danneggia viti e dadi simile a quello AS-Drive.

Vantaggi:

Un magnete a molla blocca la vite, assicurando al contempo una perfetta presa della testa della vite. Una vite o un dado svitati possono essere rimossi con facilità grazie alla molla.

Norma:

DIN 3129

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.