Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica senza testa a innesto

Codice art.: 655235
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
1 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Chiavi dinamometriche / torsiometriche elettroniche di grande precisione per serraggi e verifiche dei serraggi delle viti. Display OLED di facile lettura con visualizzazione a colori, navigazione intuitiva dei menu. Chiave robusta di impiego rapido e universale mediante “Modalità diretta”. Programmazione fino a 200 casi di avvitatura, raggruppabili in schemi guidati. 4 modalità di misurazione: coppia e angolo di rotazione. Risultati sicuri grazie alla coppia con controllo dell’angolo di rotazione o all’angolo di rotazione con controllo della coppia. Programmabile mediante PC; protezione contro accessi indesiderati mediante inserimento di una password. Facile misurazione dell’angolo di rotazione senza asta di riferimento. Modalità operativa Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua).
La chiave può essere utilizzata in modalità a rilascio. Al raggiungimento della coppia o dell’angolo di rotazione impostati, la chiave rilascia un segnale sonoro e tattile come quello di una chiave dinamometrica meccanica tradizionale.
Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.
  • Cricchetto intercambiabile
  • Facile indicazione dell’interasse: cambiando l’interasse per l’utensile è sufficiente immettere il nuovo valore. Non è più necessario il dispendioso calcolo con le formule.
  • QuickRelease: innesto sicuro e cambio rapido per teste a innesto.
  • Uscita dati: l'interfaccia USB consente la lettura e la valutazione dei dati memorizzati nel PC.
  • Utilizzo facile: i tasti freccia consentono di selezionare tutte le funzioni. Struttura del menu chiara e semplice.
  • Segnali di allarme: − sonori (buzzer); − ottici attraverso 3 LED e display a colori
  • Impugnatura bicomponente: resistente agli oli, ai grassi, ai combustibili e all’olio Skydrol.

MANOSKOP® 714 è una chiave dinamometrica elettromeccanica ad angolo di rotazione che combina le migliori caratteristiche di questi due straordinari strumenti. L’utilizzatore potrà godere dei vantaggi di una precisa misurazione elettronica unita al classico “clic” di una chiave dinamometrica meccanica.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Fornitura:

Inclusa robusta valigetta di plastica (Dim. 400 con robusta cassetta in lamiera di acciaio) e 4 batterie (1,5 V ministilo / AAA / LR3), cavo USB e software SENSOMASTER 4 per la trasmissione dei dati di misura.

Nota:

Il modulo Bluetooth adatto a questo prodotto è disponibile nell’eShop (n. art. 52110220).

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "MANOSKOP® 714"