{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 25 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±1 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Intervallo di misurazione | 1 Nm - 25 Nm | |
Larghezza visualizzatore | 175 mm | |
Altezza visualizzatore | 64 mm | |
Profondità visualizzatore | 72 mm | |
Peso | 2,6 kg | |
Adattatore a sezione quadra | 1/4 pollici; 3/8 pollici | |
Attacco esagonale | 1/4 pollici | |
Alimentazione | Alimentazione di rete |
Codice articolo | 654470 25 | |
Codice del produttore | 43255 |