Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 28 pezzi

Codice art.: 637935
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
5 pezzi in magazzino
  • Quadro con Wobble-Fix: con angolo di oscillazione

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M12 e viti a esagono incassato con filettatura M6 − M12.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 10 pz. Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
BITS esagonali da 5/16 pollici: 4 pz. n. art. 675440 Dim. 5; 6; 8; 10
BIT da 5/16 pollici per Phillips: 2 pz. n. art. 675400 Dim. 2; 3
BIT, attacco da 5/16 pollice, per viti Torx®: 8 pz. n. art. 675470 Dim. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Prolunga con bussola a rotazione rapida: 1 pz. 250 mm
Prolunga Wobble: 1 pz. 50 mm
Raccordo con mandrino a cambio rapido: 1 pz. bussola quadra da 1/2 pollice - attacco per bit da 5/16 pollice
Cricchetto (Dimensione S): 1 pz. n. art. 640395 con levetta di conversione
Cricchetto (Dimensione P): 1 pz. n. art. 640390 con quadro
Riposte in: Borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo