Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 15 pezzi

Codice art.: 637714
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
4 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M22.

Materiale:

acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

Bussole: 12 pz. Dim. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 Prolunghe: n. art. 641000 Dim. 130; 255
1 Cricchetto: n. art. 640100
Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Nota:

ATTENZIONE!
Esiste anche un’altra alternativa GARANT per questo prodotto!
Codice prodotto consigliato: 637712