Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Cricchetto reversibile con dentatura fine, 3/8 pollice

Codice art.: 635150
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Lunghezza complessiva 194 mm
Numero di denti 60
Angolo di lavoro 6 grado
Materiale Acciaio al cromo
Superficie cromata
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 635150
Codice del produttore 12231011

Descrizione

Esecuzione:

Con disco reversibile per azionamento orario e antiorario, angolo di lavoro 6°.

Norma:

Quadro esterno secondo DIN 3120-A 10 con sfera elastica di tenuta, per quadro interno secondo DIN 3120-C 10 con nervature.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Nota:

ATTENZIONE!
Esiste anche un’altra alternativa GARANT per questo prodotto!
Codice prodotto consigliato: 635145