{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Tensione nominale | 230 V | |
Corrente di illuminazione | 16.500 lm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lampadine | Modulo LED | |
Lunghezza complessiva | 430 mm | |
Larghezza complessiva | 310 mm | |
Altezza complessiva | 430 mm | |
Lunghezza cavo di collegamento. | 5 m | |
Peso | 8.300 g | |
Tipo di prodotto | Lampade |
Codice articolo | 081211 150 | |
EAN / GTIN | 4003644022489 | |
Codice del produttore | HS150LEDH |