{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Denominazione originale prodotto | RS 17-70 E | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.200 W | |
Larghezza del nastro | 20 / 40 mm | |
Lunghezza del nastro | 815 mm | |
⌀ Tubo lavorabili | 8 mm - 80 mm | |
Modello | 72211351 | |
Peso | 4,2 kg | |
Velocità nastro massima | 22 mm/s | |
Vibrazione massima a norma EN | 4 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Levigatrice a nastro |
Codice articolo | 077715 72211351 | |
Codice del produttore | 72211351013 |