{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee modello HB 18 V | |
Denominazione originale prodotto | M18CBS125 | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Velocità nastro | 0 m/min - 116 m/min | |
Profondità di taglio massima 90° | 125 mm | |
Larghezza nastro sega | 13 mm | |
Lunghezza nastro sega | 1.140 mm | |
Peso | 7,3 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Sega |
Codice articolo | 078205 M18CBS125 | |
Codice del produttore | 4933448195 |