{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Materiale | Tubo flessibile a tre strati in PVC rinforzato con fibre di poliestere | |
Pressione massima di esercizio | 20 bar | |
⌀ Esterno tubo flessibile | 20 mm | |
⌀ Interno tubo flessibile | 13 mm | |
Lunghezza tubo | 50 m | |
Colore | blu-trasparente | |
Campo temperatura | -15 °C - 60 °C | |
Omologazione per alimenti (VO/2011) | si |
Codice articolo | 080043 13 | |
Codice del produttore | 080043 13 |