Esecuzione:
L’utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.
Sigillante per viti liquido.
Uso:
Resistenza bassa − distacco facile con attrezzi normali.
Resistenza media − distacco con attrezzi normali.
Alta resistenza – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).
Nota:
Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art.
083391 e n. art.
083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art.
083344 Dim. 50.