Esecuzione:
Dinamometro di carico Dynafor LLZ2 versatile, robusto e affidabile. Display LCD integrato dalla chiara leggibilità. Rinforzo per la protezione del display.
- Angoli smussati per minimizzare il rischio di restare agganciati durante il sollevamento.
- Fattore di sicurezza > 4.
- Precisione e rintracciabilità certificate da un certificato di calibrazione. Precisione 0,3%. Ritarabile.
- Utilizzabile in tutte le posizioni. Grado di protezione IP65: Adatto per uso all’aperto. Conforme alle direttive CE e alla direttiva macchine 2006/42/CE.
- Range di temperatura da −20 °C a 50 °C.
Uso:
Per la misurazione delle forze di trazione (N) e delle masse sospese (kg).
Fornitura:
Batterie (2× AAA), certificato di taratura, valigetta di trasporto inclusi.