Set di guanti monouso Tegera® 849

Codice art.: 094735
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
63 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Certificazione per gli alimenti
  • EN 374: Modello B (JKOPTL)
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • Norma/regolamento: EN 374

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 849. Extralunghi, senza lattice, per lavori di precisione. AQL 1,5 (EN 374-2).
Set di guanti monouso in scatola. Categoria III. Senza polvere.

Norma:

EN 374
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
    Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello