Set di guanti monouso 8330 // TOUGH GRIP N

Codice art.: 094712
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
231 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Certificazione per gli alimenti
  • EN 374: modello A (JKOPST)
  • Grado di protezione: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • Norma/regolamento: EN 374

Descrizione

Esecuzione:

Omologato per il contatto con gli alimenti. Ambidestri. Senza polvere. AQL 1,5 (EN 374-2).
8330 Touch Grip N. Set di guanti monouso in nitrile in scatola con superficie squamata per una presa migliore. Robusto e resistente.

Norma:

EN 374
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
    Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello