Esecuzione:
Serie Ultrane. Guanto con rivestimento in nitrile Grip&Proof per una buona presa e un’elevata destrezza in ambienti umidi e oleosi. Senza DMF né silicone.
Ultrane 525. Con dorso rivestito per 3/4 per ambienti oleosi.
Lavabile fino a 5 volte e resistente agli oli.
Uso:
Lavori di manutenzione meccanica, lavorazione di pezzi con olio da taglio, lavori di punzonatura e goffratura, manipolazione di componenti macchina oleosi.
Norma:
EN 388; EN ISO 21420
Nota:
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.