Paio di guanti RewoMech 641

Codice art.: 094377
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  31.55
  • da 10
    da CHF  26.30
su richiesta
Consegna su richiesta
38 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Privi di DMF; Chiusura a strappo
  • Categoria di protezione antitaglio: 1

Descrizione

Esecuzione:

RewoMech 641. Skay simil-pelle sintetico per la protezione nei lavori meccanici. Il guanto offre all'utilizzatore una buona presa anche su componenti umidi, e protegge il palmo dall'olio e dall'umidità grazie a una barriera di umidità interna in Tyvek®. Il polsino è dotato di una chiusura a strappo. Il guanto è traspirante e costituisce un'alternativa al tradizionale guanto in pelle. Particolarmente adatto per la lavorazione di metalli e materie plastiche, meccanica di precisione, lavori di montaggio e di trasporto.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.