Esecuzione:
Le fiale misuratrici sono costituite da un tubo di vetro sottile fuso alle estremità. All’interno si trova uno strato di riempimento chimico reattivo. Per effettuare la misurazione si spezzano le estremità della fiala e la si inserisce nella pompa per il rilevamento gas. La compressione della pompa incanala l’aria da esaminare nella fiala, determinando il cambiamento di colore dello strato di riempimento, in caso di reazione con il gas corrispondente. Il valore della concentrazione può essere letto da una scala integrata.
Fiale Dräger per la misurazione di monossido di carbonio, ammoniaca e acido solfidrico.
Nota:
Su richiesta è disponibile una scelta di circa 300 diversi tipi di fiale, grazie alle quali è possibile determinare in modo rapido e affidabile la concentrazione di più di 500 sostanze diverse.
Le tecnologie di rilevazione dei gas sono escluse dalla resa per ragioni di sicurezza.