Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio per valigette 2000/6

Codice art.: 954625 2000/6
2000/6
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Angolo di apertura sportello: 225
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Angolo di apertura sportello 225 grado
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Altezza 2.000 mm
Larghezza 550 mm
Profondità 550 mm
Altezza utile 1.820 mm
Numero ripiani 6
Frontalini armadio Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Peso 81 kg
Tipo di prodotto Armadio portavaschette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 954625 2000/6

Descrizione

Esecuzione:

Armadio con porte in lamiera e policabonato trasparente per lo stoccaggio di valigette n. art. 693330 e succ. Proteggete le vostre valigette dagli estranei. Inclusi 6 ripiani n. art. 954628 Dim. 550, con guide e listello di battuta sul lato posteriore.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli blu elettrico RAL 5005 termoverniciati.

Prodotti correlati

Ricambi