Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Ripiano, zincato 1000X300 mm

Codice art.: 990594 1000X300
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 85
  • Spessore ripiano: 25
  • Materiale: zincato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 85 kg
Spessore ripiano 25 mm
Materiale zincato
Larghezza 1.000 mm
Profondità 300 mm
Portata 85 kg
Campo d’impiego Scaffale per classificatori
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990594 1000X300
Codice del produttore 990594 1000X300

Descrizione

Per:

N. art. 990590, 990591.

Fornitura:

Inclusi 4 supporti per ripiani.