Coppia di correnti LNS Duo 100×50×1,5 1825 mm

Codice art.: 991362 1825
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 68.25 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza montante 100 mm
Lunghezza dei montanti 1.825 mm
Portata per coppia di montanti 2.082 kg
Campo d’impiego Scaffale
Tipo di prodotto Montante / Traversa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991362 1825
Codice del produttore 46410-2

Descrizione

Esecuzione:

Profili lavorati a freddo con staffe saldate. Ogni staffa ha fino a 5 ganci robusti per una distribuzione ottimale del peso nei supporti del pallet.

Per:

Scaffali per pallet a partire dal periodo 08/2018 fino a 05/2022.

Fornitura:

2 montanti per inserimento in telai, inclusi cad. 2 perni di sicurezza.

Verniciatura:

Simile a RAL 2004 arancio puro, termoverniciati.

Nota:

Altri montanti di lunghezza 2700 mm al n. art. 991337, 991341, 991345 nel Catalogo Generale, Volume 3.
Per scaffali fino al periodo 05/2022, i montanti devono essere utilizzati solo per sostituzione in caso di danni. In caso di modifica dello scaffale (ad es. montaggio di livelli di montanti supplementari), è necessario effettuare un nuovo calcolo a norma DIN 15512:2020.