Spazzola per piattello carburo di silicio (SiC) ⌀ 70 mm

Codice art.: 575010
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
5 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Descrizione

Esecuzione:

Con scanalatura longitudinale per il serraggio su portafrese con trascinatore frontale (DIN 6357) e attacchi universali per mandrini portafresa (DIN 6358).
Spazzole a piattello con setole abrasive molto spesse (dotazione completa) colate nel platorello in plastica. Elevata stabilità dimensionale grazie a setole che si supportano a vicenda. Durata molto elevata.
Setole in nylon con percentuale di grana carburo di silicio molto elevata per impiego universale.

Vantaggi:

  • Ripassatura subito dopo il processo di asportazione truciolo.
  • Risultati riproducibili grazie a una grana abrasiva continua.
  • Sicurezza dei processi grazie all'elevata stabilità e precisione dimensionale.
  • Montaggio rapido e sicuro senza altri accessori.
  • Elevatissima precisione di concentricità.

Uso:

Su centri di lavorazione CNC e nella robotica, preferibilmente nella rettifica con lubrorefrigerante. Lavorazione di pezzi piatti: sbavatura, arrotondamento degli spigoli, lavori di precisione dopo la fresatura, finitura superficiale ad es. di superfici di contatto e di tenuta.

Nota:

Esecuzioni speciali disponibili su richiesta.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Hoffmann Group Il vostro partner di sistema"