Esecuzione:
Spazzole circolari con setole abrasive molto spesse (dotazione completa) colate nel platorello in plastica. Elevata stabilità dimensionale grazie a setole che si supportano a vicenda. Durata molto elevata. Setole in nylon con percentuale di grana carburo di silicio molto elevata per impiego universale.
Con scanalatura longitudinale per il serraggio su portafrese con trascinatore frontale (DIN 6357) e attacchi universali per mandrini portafresa (DIN 6358).
Vantaggi:
- Ripassatura subito dopo il processo di asportazione truciolo.
- Risultati riproducibili grazie a una grana abrasiva continua.
- Sicurezza dei processi grazie all’elevata stabilità e precisione dimensionale.
- Montaggio rapido e sicuro senza ulteriori accessori.
- Elevata precisione di concentricità radiale.
Uso:
Su centri di lavorazione CNC e nella robotica, preferibilmente nella rettifica con lubrorefrigerante. Per la lavorazione di superfici laterali e interne: sbavatura precisa (ad es. filettature), arrotondamento di spigoli, lavori di precisione dopo la fresatura, finitura superficiale.
Nota:
Esecuzioni speciali disponibili su richiesta.