Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK841F 75×3500 mm

Codice art.: 558171
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  14.50
  • da 10
    da CHF  12.05
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
8 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva altamente flessibile rivestito con corindone normale (A). Perfettamente adatto al profilo del pezzo. Lo strato aggiuntivo abrasivo (TOP-Size) assicura una lavorazione a freddo e funge da divisorio per i materiali che tendono alla lubrificazione.

Uso:

Perfettamente adatti per levigare contorni o profili con rulli di contatto concavi oppure convessi. Particolarmente adatti per acciaio al nichel-cromo, acciaio altamente legato, leghe a base di nichel, per ottone e bronzo, nonché per titanio e alluminio. Lavorazione di raccordi, rivestimenti, pale di turbine, microcomponenti, impianti e strumenti chirurgici. Impiego nella rettifica manuale o industriale sulle comuni macchine a nastro dei produttori IMM, Löser, Greif, Rema, ecc.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici, vedi n. art. 568526 e successivi.
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
    Grana Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello