Esecuzione:
Grazie al meccanismo di rilascio automatico a scorrimento, è impossibile superare inavvertitamente il valore di serraggio impostato.
Chiave dinamometrica ad asta unica regolabile tramite scala micrometrica e a rilascio automatico. Arresto contro manipolazioni indesiderate sull'estremità dell'impugnatura. Con funzione cricchetto integrata.
Unità di misura: Nm.
Vantaggi:
Il preciso meccanismo di rilascio consente di lavorare in punti difficilmente accessibili.
Funzione:
Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave si sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all’uso. Lo speciale meccanismo di rilascio assicura che i valori di coppia impostati vengano raggiunti in modo affidabile ma non superati.
Uso:
Per serie da medie a grandi.
Norma:
Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
Precisione:
± 6% dal valore impostato.
Dati d'impiego:
Legenda per disegno e formula:
l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta