Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Strumento di controllo della coppia per chiavi dinamometriche ″SmartCheck″

Codice art.: 654650
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di controllo della coppia variabile e flessibile grazie al display e al corpo base girevoli. Possibilità di montaggio orizzontale e verticale. Il display e la tastiera digitale sono dotati di protezione antispruzzo e realizzati in plastica resistente agli urti.
3 modi d'uso:
  • Display rotante (Track)
  • Riconoscimento del punto di rottura (First-Peak)
  • Visualizzazione del valore di picco (Peak-Hold)

Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.

Vantaggi:

Strumento di controllo della coppia variabile e compatto. Funzionamento mediante alimentatore o a batteria.

Uso:

Regolazione di giraviti dinamometrici e chiavi dinamometriche con o senza scala.

Fornitura:

Incluso alimentatore in robusta valigetta in plastica.