Giravite dinamometrico senza scala, ESD

Codice art.: 659954
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
2 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform per la trasmissione senza sforzo dei momenti torcenti necessari. Con attacco a cambio rapido Rapidaptor per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.
La coppia torcente può essere impostata mediante uno strumento di controllo della coppia (n. art. 654300654460) e una chiave a bussola esagonale apertura 7 (o 10 per la Dim. 600). I giraviti sono preimpostati di fabbrica sul valore di coppia solitamente più utilizzato.
Impugnatura dell’utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

Funzione:

Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. Il momento torcente non è limitato.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.
Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile tramite il nostro eShop (n. art. 675035 Dim. 6,3F).

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Soluzioni complete ESD"