Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di 8 bit TY® 29 mm C 6,3 8

Codice art.: 674165 8

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti per viti con impronta Torx®
Numero pezzi 8
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674165 8

Descrizione

Esecuzione:

I bit TY® da 29 mm, grazie ai 4 mm di lunghezza in più rispetto ai bit da 25 mm, hanno una zona di torsione più lunga e di conseguenza una maggiore durata. Sono ideali per trapani avvitatori e avvitatori a percussione potenti. La custodia nel supporto di plastica BitBuddy® ne permette il comodo uso con una sola mano grazie al montaggio diretto dei bit sul supporto all’avvitatore.

Vantaggi:

I bit colorati sono individuabili in modo rapido e semplice e grazie al rivestimento colorato si trovano facilmente anche al buio utilizzando la luce UV.

Contenuto:

Bit, lunghezza 29 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: cad. 1 pz. Dim. PZ2; PZ3
Bit, lunghezza 29 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: cad. 1 pz. Dim. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Raccordo: 1 pz.

Nota:

Per lampada tascabile a LED / UV adatta vedi n. art. 081518 UV-LED.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi