Descrizione:
Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.
Uso:
- Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
- Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
- Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).
Nota:
A tenuta stagna − con o-ring.
ISO 7388-3 è conforme alla vecchia norma DIN 69872.
Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.