Esecuzione:
- Resistenza complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
- Flessibile grazie all’impiego di bussole di riduzione.
Vantaggi:
- Massime coppie trasmissibili (550 Nm), pertanto sicurezza di processo.
- Proprietà di smorzamento ideali, pertanto una superficie del pezzo ottimale, una maggiore durata e nessun rischio di danni al mandrino.
Uso:
- In particolare nella truciolatura pesante durante la fresatura.
- Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.
Fornitura:
Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.
Accessori speciali:
Raccordo per lubrorefrigerante n. art.
309880, chiave a bussola n. art.
309890, bussole di riduzione n. art.
302135 -
302187.
Nota:
Prestare attenzione in caso di utensili extralunghi e durante la lavorazione TPC.