{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | SK 50 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 81 mm | |
⌀ Esterno D | 72 mm | |
Lunghezza utile L1 | 52 mm | |
Bussola di riduzione adatta | 302180; 302175 | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 302021 32 | |
Codice del produttore | 15.508.50.32.Z |