• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Piattaforma magnetica permanente elettrica MillTec Basic

Codice art.: 383050

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura monoblocco innovativa e brevettata per il massimo della rigidità e dell’affidabilità.
  • Accoppiamento rapido per i collegamenti elettrici.

Vantaggi:

  • Lavorazioni senza vibrazioni né quindi danni all’utensile o alla macchina.
  • Lavorazione su cinque lati senza ingombro bordi.
  • Piena utilizzabilità delle corse di traslazione.
  • Notevole riduzione dei tempi di allestimento.
  • Insensibili alle interruzioni di corrente.
  • Fresatura pianparallela rapida e precisa.
  • Forza di serraggio uniforme su tutta la superficie di serraggio.
  • Altezza di ingombro ridotta
  • Elevate forze di tenuta
  • Posizionamento semplice e rapido dei pezzi.
  • Superficie interamente metallica “All Steel” brevettata con tecnologia Monolith.
  • Struttura a blocchi massiccia senza componenti meccanici singoli (maggiore stabilità e resistenza).
  • Superficie monocomponente completamente chiusa (nessuna infiltrazione di liquidi).
  • Peso ridotto.

Uso:

Realizzazione di stampi, impianti e macchine.

Fornitura:

Incluso comando XT200, per il pilotaggio di una piattaforma magnetica.

Accessori speciali:

Prolunghe di poli n. art. 383510.

Nota:

Pacchetto di installazione per il pilotaggio di più piattaforme magnetiche permanenti elettrici disponibile su richiesta.
Il cavo elettrico è fornito senza connettore. Collegamento di rete 400 V/50 Hz.