• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

Corpo base mandrino ad alta velocità

Codice art.: 319991
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
4 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Mandrino ad alta velocità, funzionamento con lubrorefrigerante (10 – 60 bar), numero di giri fino a 75000 g/min.

Uso:

Maggiore velocità di taglio e di avanzamento, particolarmente indicato per gli utensili con diametro di piccole dimensioni (⌀ codolo 3 – 6 mm). Per foratura, sbavatura e incisione; impiego limitato per i lavori di fresatura.