Esecuzione:
- Esecuzione leggera con struttura slim.
- Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.
- Senza manutenzione.
- Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all’interno.
- Codolo CM temprato e rettificato.
Angolo cuspide 60°.
Descrizione:
Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.
Uso:
Principalmente per la lavorazione di minuterie e microcomponenti su torni piccoli e grandi.