Esecuzione:
Tenone di allineamento standard (pin).
Per l’utilizzo su tutti i torni CNC DMG Gildemeister CTX con revolver Sauter. Giunto di trasmissione DIN 5480. Serraggio degli utensili entro il valore limite d’esposizione tramite pinza di serraggio ER con ghiera o sistema di cambio rapido VARIA VX su licenza EWS. Raffreddamento esterno tramite tubo, raffreddamento interno centralmente all’utensile attraverso il mandrino. Numero di giri massimo8000 min-1.
Impiego su revolver esagonale. Esecuzione sinistra, ossia lavorazione in direzione del mandrino principale. Rapporto 1:1. Esecuzione con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 70 bar.
Esecuzione IKD – Con set di tenuta in ceramica, pressione fino a 70 bar, capacità di funzionamento a secco.
Vantaggi:
- Struttura ottimizzata sotto il profilo del peso e della geometria.
- Sicurezza dei processi grazie a componenti di elevata qualità; lunga durata.
- Trasmissione di coppie elevate.
- 100% di controllo – ogni motorizzato viene sottoposto a un programma di rodaggio.
- Riscaldamento interno: guarnizione speciale brevettata.
Uso:
Per VARIA VX. Permette il cambio rapido degli utensili senza cambiare il motorizzato. Verificare lo spazio disponibile nel revolver (posizioni).
Per:
DMG Gildemeister CTX. In parte Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ecc. con DIN 5480.
Fornitura:
Motorizzato portapinza: inclusa ghiera di serraggio e chiave a settore. Motorizzato VARIA VX: inclusa chiave di serraggio.
Accessori speciali:
Nota:
- Ulteriori modelli di azionamento (ad es. DIN 5482), traduzioni, misure, BMT ecc. su richiesta: www.hoffmann.ews-tools.com
- Utensili per raffreddamento interno, senza funzionamento a secco con guarnizione standard, filtraggio lubrorefrigerante < 50 µm.
- Raccomandazioni: Esecuzione VARIA VX azionabile con un utensile dinamometrico (max. 6 Nm).
- Per fresature difficili si consiglia di richiedere una variante con cuscinetti a rullo sferici.