Esecuzione:
Fresa a filettare in HMI con
divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La
divisione irregolare permette una
notevole silenziosità e un’
elevata durata dell’utensile.
Geometria universale innovativa e
rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
- Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
- Numero di taglienti maggiore
- Nuovo rivestimento per una resistenza all’usura ottimale
- Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni
Vantaggi:
Tagliente di svasatura a 90° lato codolo per svasare e fresare a filettare con un’unica operazione.
Uso:
Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME-B1.1.
Nota:
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA
Forma
HB: ordinare con
n. art. 139723 + 129100 HBForma
HE: ordinare con
n. art. 139723 + 129100 HE