Esecuzione:
Con innovativo profilo rompitruciolo, ottimizzato per elevati avanzamenti. Miglior protezione del tagliente grazie agli spigoli leggermente arrotondati. Elevata resistenza alla flessione mediante substrato a grana ultrafinissima.
Vantaggi:
La geometria dell’utensile consente la formazione di trucioli piuttosto arrotolati, che vengono eliminati tramite le scanalature piatte. Questo aspetto rende l’utensile estremamente stabile grazie al suo nocciolo robusto.
Angolo di penetrazione fino a 10° grazie a un’ampia posizione libera frontale.
Uso:
Per lavori di sgrossatura.
Nota:
Codolo ribassato del colletto particolarmente lungo per aggirare gli ingombri bordi.
Con rastremazione conica del codolo in modo da garantire stabilità in caso di sporgenze lunghe (vedi colonne D5 e D6).