Sbavatore a spingere e tirare in HMI TiAlN

Codice art.: 208185
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
8 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: ±0,05
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90

Descrizione

Esecuzione:

Codolo extralungo.
Testa doppiamente rettificata con angolo di 45°.

Uso:

Per l’impiego universale su quasi tutti i tipi di materiali. Il rivestimento di nuova concezione impedisce la formazione del tagliente di riporto con un’efficacia straordinaria, anche su alluminio e INOX.
Per sbavature a spinta e in tiro e per smussare anche in punti di difficile accesso.
Particolarmente adatto per lavori di profilatura.
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
    ⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello