Punta a gradino configurabile in HMI GARANT Master Steel FEED a partire da una quantità di 10 pezzi TiAlN

Codice art.: 125042
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: m7
  • Angolo di affilatura: 145
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Descrizione

Esecuzione:

Punta a gradino completamente rettificata su indicazione del cliente.
Per la realizzazione di fori e svasature a 90° in un’unica operazione senza cambiare utensile.
Punta a 3 taglienti, progettata specialmente per l’utilizzo con avanzamenti molto elevati. Particolarmente adatta per le macchine con elevata potenza assorbita e condizioni di lavorazione stabili.
Tolleranza della punta (⌀ nominale): m7.
Tolleranza della prima fase (⌀ nominale D2) h7.

Nota:

Il ⌀ nominale e la lunghezza del gradino sono configurabili (zona liberamente selezionabile in base alla tabella) e rettificati su indicazione del cliente.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "MasterSteel"

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Competenza del filo"