Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Testina portainserto con bloccaggio a staffa DM/16

Codice art.: 251411 DM/16
  • Sistema: DM
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistro
Sistema DM
Passaggio interno per LR
Testina intercambiabile con codice ISO DTUNR/L
Inserto adatto TN.. 1604..
Corpi base adatti 264910 – 264922
⌀ Preforatura minimo Dmin 48 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Lunghezza complessiva L 35 mm
Sottoplacchetta 259033 4
Vite per sottoplacchetta 259027 1
Staffa, vite, O-ring 259036 6
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251411 DM/16
Codice del produttore 090-50583DM1693

Descrizione

Esecuzione:

Testine intercambiabili per corpi base antivibranti.

Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di 10 × diametro.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi