Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Testina DM/15

Codice art.: 250618 DM/15
  • Sistema: DM
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 15 mm
Tipo di impiego sinistro
Sistema DM
Passaggio interno per LR
Testina intercambiabile con codice ISO DDUNR/L 15
Inserto adatto DNMG 1506..
Corpi base adatti 264910 – 264922
⌀ Preforatura minimo Dmin 48 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Lunghezza complessiva L 35 mm
Sottoplacchetta 259033 3
Vite per sottoplacchetta 259027 2
Staffa, vite, O-ring 259036 4
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250618 DM/15
Codice del produttore 090-50283DM1593

Descrizione

Esecuzione:

Testine intercambiabili per corpi base antivibranti.

Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di 10×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi