Esecuzione:
Range di regolazione di ⌀ ±0,5 mm.
In abbinamento con utensile a raddrizzafori (n. art.
236677) range di regolazione di -0,3 / +0,5 mm rispetto al ⌀ nominale.
Uso:
Utensile per alesare abbinato al raddrizzafori. Attacco su mandrini con attacco Weldon di ⌀ 25; 32 e 40 mm secondo DIN 1835 B.
Nota:
La regolazione precisa del diametro viene eseguita al presetting mediante rotazione dell'utensile raddrizza foro.