Equilibreur, Charge tractée max.: 2,5kg

Réf.: 079298 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge tractée max. (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur étirement du câble 2 m
Capacité de charge 1 kg - 2,5 kg
Charge maximale 2,5 kg
Poids 2 kg
Type de produit Ressort / Equilibreur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079298 2,5
EAN / GTIN 015451591441
Réf. fabricant 8941099200

Description

Exécution:

Carter robustes en aluminium, câble en acier inoxydable.
Les équilibreurs augmentent le confort d’utilisation et la sécurité lors de travaux avec outils électro-portatifs et appareils lourds.
  • Appareils de travail “en apesanteur”.
  • Lieu de travail ordonné.
  • Appareils de travail et outils immédiatement accessibles.
  • Sécurité sur le lieu de travail grâce aux appareils et câbles suspendus.
  • Outils dans le champ de vision et à la portée du travailleur.
  • L'équilibrage du poids.