Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Enrouleur de câble plastique pour F, B, PL et CZ, Type: 25V

Réf.: 081127 25V

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 20
Type 25V
Tension 250 V
Puissance nominale déroulé 3500 (16 A) W
Classe de câble H05VV-F
Conception du câble 3G1,5
Matériau câble PVC rouge
Matériau boîtier Plastique
Longueur câble 25 m
Nombre de prises 4
Système de diagnostic disponible non
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Enrouleurs de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081127 25V
Réf. fabricant FK0Y25PT010

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l’enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.
  • Protection contre la surchauffe.
Pour utilisation dans des environnements secs.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.