Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Serviettes de nettoyage industrielles

Réf.: 089145

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ancienne désignation Tork 520
Feuille détachable 210
Largeur 374 mm
Longueur 238 mm
Pour porte-rouleau/distributeur Handy-Box
Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089145
Réf. fabricant 520371

Description

Exécution:

Par nettoyage, on entend l’élimination de taches et de salissures sur des surfaces, machines ou outils à l’aide de chiffons, utilisés à sec ou imprégnés d’eau, de solvant ou d’un produit de nettoyage.
Serviettes de nettoyage industrielles Tork (520): pour le nettoyage d'outils de fraisage et de tournage, de machines à estamper et de coupe, de plieuses, de pièces de moteurs et de pièces à usiner. Douces, souples et résistantes aux solvants pour le nettoyage de petites surfaces et l'élimination d'huiles et de graisses. Avec effet exelClean™ pour des résultats professionnels.