Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de serviettes en papier multi-usages ultra-résistantes 5 pièces

Réf.: 089126

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ancienne désignation Tork 440
Feuille détachable 5×100
Epaisseurs 3
Largeur 385 mm
Longueur 325 mm
Pour porte-rouleau/distributeur W4
Contenu du kit 5
Type de produit Serviettes en papier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089126
Réf. fabricant 130082

Description

Exécution:

Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.
Les chiffons sont adaptés au contact avec des denrées alimentaires.
Serviettes en papier industrielles ultra-résistantes Tork (440): pour essuyer les huiles et les graisses. En raison de la qualité QuickDry, elles sont plus résistantes et plus absorbantes qu'une serviette en papier normal.
L’utilisation d’un chiffon de nettoyage approprié permet d’absorber bien plus efficacement les liquides écoulés ou répandus ou de ramasser la saleté et la poussière. Les mains sont protégées contre les saletés et la chaleur. Chiffons de nettoyage disponibles en rouleaux ou chiffons individuels.

Adapté(s) pour:

Porte-rouleaux de papier 089160 réf. W4.